項目 | 鼓架/旋轉器 |
容量 | 2000磅。 |
鍊長 | 56“ |
顏色 | 黃 |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓束縛法 | 雙棘輪帶 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
叉口袋中心 | 32“ |
叉槽高度 | 2 5機構/ 8“ |
叉槽寬度 | 7 5機構/ 8“ |
貨叉厚度 | 1 1機構/ 2“ |
叉寬 | 6 1機構/ 2“ |
身高 | 21 2機構/ 3“ |
外殼材質 | 鐵件 |
包括 | 包括 15 英尺旋轉鏈、56 英尺安全鍊和 36 英寸安全鏈。 x 2 英吋。 棘輪帶鼓約束裝置 |
總長: | 30 3機構/ 8“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
每 90 度曲柄轉數迴轉 | 15 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-dcr-205-20.pdf |
棘輪帶高度 | 2" |
棘輪帶長度 | 36“ |
迴轉 | 360度 |
旋轉鏈 | 15英尺 |
安全鏈 | 56“ |
UPC | 691215054508 |
信號寬度 | 44 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 103.05 |
船高(厘米) | 55.09 |
船長(厘米) | 77.79 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-205-15 | 1500磅。 | 38 5機構/ 8“ | 38 3機構/ 4“ | 26“ | 黃 | 新台幣41,767元 | ||
DCR-205-8 | 800磅。 | 38 5機構/ 8“ | 38 3機構/ 4“ | 26“ | 黃 | 新台幣40,799元 |