項目 | 鼓式卡車 |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
腳輪類型 | 旋轉 |
顏色 | 黃 |
搖籃深度 | 3" |
搖籃高度 | 2" |
搖籃寬度 | 16.5“ |
擊鼓動作 | 加載 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 關閉,打開 |
完 | 鍍黃鋅 |
身高 | 70.75“ |
顎範圍 | 31“到77.5” |
總長: | 50“ |
負載能力 | 880磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
鼓數 | 1 |
手術 | 腳踏泵 |
操作類型 | 手動、氣動、自動 |
產品數據表 | Vestil-rp-dcr-880-h-hp.pdf |
信號寬度 | 68.88“ |
船重(kg) | 134.1 |
船高(厘米) | 179.71 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 174.94 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-880-H | 手動、機械自動 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉,打開 | 55加侖 | 1500磅。 | 加載 | 1 | 新台幣68,660元 | ||
DCR-880-H-DC | 電池、直流電源 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉,打開 | 55加侖 | 1500磅。 | 加載 | 1 | 新台幣188,878元 | ||
DCR-880-H-HP-DC | 電池、直流電源 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉,打開 | 55加侖 | 880磅。 | 加載 | 1 | 新台幣188,185元 | ||
DCR-880-M | 手動、機械自動 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉,打開 | 55加侖 | 880磅。 | 加載 | 1 | 新台幣58,040元 |