項目 | 鼓抓斗 |
擊鼓動作 | 電梯 |
鼓尺寸 | 30 加侖。 ,55 加侖。 |
鼓類型 | 關閉 |
完 | 粉末塗層 |
叉口袋中心 | 20 1機構/ 2“ |
前叉口袋尺寸 | 7 1 / 8“×2 1 / 4” |
身高 | 8" |
總長: | 24“ |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動、機械自動 |
產品數據表 | Vestil-rp-dgs-a-psd.pdf |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 51.75 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |