項目 | 鼓式起重運輸機 |
容量 | 550磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪鎖 | 沒有 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
腳輪類型 | (2) 剛性 (2) 帶剎車旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 黃 |
深度 | 40.12“ |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 鐵件 |
傾卸高度 | 63“ |
前腳輪直徑 | 6" |
前腳輪寬度 | 2" |
手搖曲柄旋轉 | 180度 |
身高 | 77.19“ |
內跨式 | 26 1機構/ 2“ |
腿型 | 固定 |
遺產 | 固定 |
總長: | 52.125“ |
提升高度 | 63“ |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | vestil-rp-drum-lrt-ec.pdf |
升高高度 | 63"(水平) |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪寬度 | 2" |
迴轉 | 180度 |
傾斜 | 120度 |
傾斜角度 | 120度 |
傾斜角度 | 120度 |
UPC | 691215086110 |
垂直升高高度 | 59“ |
信號寬度 | 31.5“ |
船重(kg) | 202.5 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 134.62 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
A. Vestil DRUM-LRT-EC 便攜式滾筒升降機/旋轉器/運輸機具有 550 磅的統一容量。
A. Vestil DRUM-LRT-EC 與 55 加侖大小的鋼桶兼容。
A. 這款便攜式滾筒升降器/旋轉器/運輸器由鋼製成,具有長期可操作性和強度。
A.
產品 | 型號 | 腳輪類型 | 深度 | 手搖曲柄旋轉 | 身高 | 迴轉 | 垂直升高高度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓-輕軌-ESJ | (2)旋轉 | 44“ | 181度 | 78“ | 181度 | 53“ | 40“ | 新台幣97,913元 | 詢價
|