項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
ANSI類 | MH 30.2 |
底板厚度 | 0.375“ |
斜角 | 11度 |
容量 | 3000磅。 |
顏色 | 銀色 |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
手柄 | 是 |
身高 | 6.38“ |
卡車與門之間的高度差 | 4" |
高度差 | 4" |
腿高 | 6" |
腿長 | 6" |
總長: | 30“ |
負載能力 | 3000磅。 |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 6.375“ |
總長度 | 30“ |
總寬度 | 42“ |
板厚 | 3機構/ 8“ |
產品數據表 | Vestil-rp-e-3630.pdf |
可用長度 | 30“ |
可用寬度 | 36“ |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 16.19 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 身高 | 卡車與門之間的高度差 | 高度差 | 腿高 | 總長: | 負載能力 | 可用長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3024 | 36“ | 6.38“ | 3" | 3" | 6" | 24“ | 3000磅。 | 24“ | 新台幣13,255元 | ||
E-3030 | 36“ | 6.38“ | 4" | 4" | 6" | 30“ | 2300磅。 | 30“ | 新台幣16,087元 | ||
E-3036 | 36“ | 9.38“ | 5" | 5" | 9" | 36“ | 1800磅。 | 36“ | 新台幣17,802元 | ||
E-3048 | 36“ | 9.38“ | 7" | 7" | 9" | 48“ | 1400磅。 | 48“ | 新台幣21,139元 | ||
E-3624 | 42“ | 6.38“ | 3" | 3" | 6" | 24“ | 3600磅。 | 24“ | 新台幣14,829元 | ||
E-3636 | 42“ | 9.38“ | 5" | 5" | 9" | 36“ | 2500磅。 | 36“ | 新台幣22,433元 | ||
E-3648 | 42“ | 9.38“ | 7" | 7" | 9" | 48“ | 1900磅。 | 48“ | 新台幣25,543元 |