項目 | 貨物邊緣防護罩 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 0.219“ |
設計 | 信號邊緣 |
身高 | 5" |
總長: | 0.01英尺 |
材料 | 我們的乳膠 |
測量單位 | 包裝 |
包裝規格 | 100 |
產品數據表 | Vestil-rp-edge-r6.pdf |
厚度 | 0.21“ |
UPC | 691215058261 |
信號寬度 | 6" |
適用於 | STRAP-12-RE,STRAP-16-CE,STRAP-16-RE,STRAP-27-RH,STRAP-27-FH,STRAP-6-RTO |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 0.56 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |