項目 | 貨物邊緣防護罩 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 4.875“ |
設計 | 信號邊緣 |
身高 | 7.5“ |
總長: | 0.4英尺 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 包裝 |
包裝規格 | 10 |
產品數據表 | Vestil-rp-edge-s7.pdf |
厚度 | 0.09“ |
UPC | 691215058285 |
可用長度 | 4" |
信號寬度 | 4.88“ |
適用於 | STRAP-12-RE,STRAP-16-CE,STRAP-16-RE,STRAP-27-RH,STRAP-27-FH,STRAP-6-RTO |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 12.38 |
船寬(厘米) | 12.38 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |