項目 | 電動升降台 |
容量 | 3000磅。 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 96“ |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 7" |
HP | 2馬力 |
液壓元件額定值 | 3000 PSI |
Hz | 60 |
總長: | 51“ |
提升速度 | 16 秒/英尺 |
降低高度 | 7" |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 43“ |
最大限度。 行駛距離 | 36“ |
最小 高度 | 7" |
電機功率 | 2 |
操作類型 | 手動操作 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 48-3 / 8“ |
平台材質 | 鐵件 |
便攜 | 沒有 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ehlt-4848-3-43.pdf |
按鈕手控 | 24V交流 |
按鈕手動控制電壓 | 24V交流 |
升高高度 | 43“ |
遙控器線長 | 8英尺 |
旅行時間 | 16秒。 |
垂直行程 | 36“ |
電壓 | 460V交流 |
信號寬度 | 48.38“ |
船重(kg) | 329.4 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 垂直行程 | 容量 | 升高高度 | 旅行時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51“ | 24.38“ | 36“ | 2000磅。 | 43“ | 11秒。 | 新台幣202,186元 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51“ | 24.38“ | 36“ | 3000磅。 | 43“ | 16秒。 | 新台幣221,477元 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51“ | 24.38“ | 36“ | 4000磅。 | 43“ | 22秒。 | 新台幣250,453元 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66“ | 24.38“ | 48“ | 2000磅。 | 55“ | 16秒。 | 新台幣261,394元 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60“ | 30.38“ | 36“ | 2000磅。 | 43“ | 11秒。 | 新台幣196,576元 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38“ | 30.38“ | 36“ | 3000磅。 | 43“ | 16秒。 | 新台幣221,477元 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38“ | 30.38“ | 36“ | 4000磅。 | 43“ | 22秒。 | 新台幣250,453元 |