項目 | 升降台 |
有電池 | 是 |
包括電池充電器 | 是 |
容量 | 3000磅。 |
鑄工直徑 | 4機構/ 2“ |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
腳輪寬度 | 4機構/ 2“ |
顏色 | 藍色 |
叉口袋中心 | 27“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 2“ |
叉槽寬度 | 7 1機構/ 2“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
手柄高度 | 36 1機構/ 2“ |
身高 | 13“ |
HP | 0.5馬力 |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 67“ |
提升速度 | 16 秒/英尺 |
降低高度 | 13“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 60“ |
最大限度。 行駛距離 | 47“ |
最小 高度 | 13“ |
腳輪數 | 4 |
操作類型 | 按鈕 |
過載保護 | 是 |
段落 | 1 |
平台長度 | 64“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 36“ |
便攜 | 是 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ehltp-3664-3-60-d2.pdf |
升高高度 | 60“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
遙控器線長 | 8英尺 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 36“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作類型 | 容量 | 鑄工直徑 | 段落 | 平台長度 | 平台寬度 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTP-3048-1-48-A1 | 手動操作 | 1000磅。 | 4機構/ 2“ | 1 | 48“ | 30“ | 電動繩 | 115V交流 | 新台幣246,467元 | 詢價
| |
EHLTP-3048-1-48-A2 | - | 1000磅。 | 4" | 1 | 48“ | 30“ | 電動繩 | 208 / 230V | 新台幣240,903元 | 詢價
| |
EHLTP-3048-1-48-A3 | - | 1000磅。 | 4" | 3 | 48“ | 30“ | 電動繩 | 230V | 新台幣240,903元 | 詢價
| |
EHLTP-3048-1-48-A4 | 手動操作 | 1000磅。 | 4機構/ 2“ | 3 | 48“ | 30“ | 電動繩 | 460V交流 | 新台幣240,903元 | 詢價
| |
EHLTP-3048-1-48-D2 | 按鈕 | 1000磅。 | 4機構/ 2“ | 1 | 48“ | 30“ | 電動無繩 | 12V DC | 新台幣248,507元 | 詢價
| |
EHLTP-3048-2-48-A1 | 手動操作 | 2000磅。 | 4機構/ 2“ | 1 | 48“ | 30“ | 電動繩 | 115V交流 | 新台幣261,206元 | 詢價
| |
EHLTP-3048-2-48-A2 | 手動操作 | 2000磅。 | 4機構/ 2“ | 1 | 48“ | 30“ | 電動繩 | 208 / 230V | 新台幣255,642元 | 詢價
|