項目 | 液壓發動機起重機 |
動臂高度 @ 1,000 磅。 | 3“到102” |
動臂高度 @ 2,000 磅。 | 9“到97” |
動臂高度 @ 3,000 磅。 | 15“到91” |
動臂高度 @ 4,000 磅。 | 21“到86” |
容量 | 4000磅。 |
腳輪鎖 | 沒有 |
腳輪材質 | 鑄鋼 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
鍊長 | 11" 帶掛鉤 |
倒塌高度 | 66“ |
收合長度 | 22“ |
收合寬度 | 32“ |
顏色 | 黃 |
深度 | 72“ |
伸縮腿 | 沒有 |
折疊類型 | 是 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3 1機構/ 2“ |
身高 | 58“ |
包括安裝硬件 | 是 |
腿部設計 | 可折疊 |
總長: | 72“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 86“ |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 1102磅。 |
測量單位 | 每 |
中腳輪直徑 | 3" |
中腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
總深度 | 72“ |
總高度 | 58“ |
總寬度 | 43“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ehn-40-c-ah.pdf |
柱塞驅動 | 氣動 |
公羊噸位 | 8 |
達到 1,000 磅。 | 61“ |
達到 2,000 磅。 | 53“ |
達到 3,000 磅。 | 46“ |
達到 4,000 磅。 | 39“ |
後腳輪直徑 | 3 1機構/ 2“ |
伸縮臂 | 沒有 |
UPC | 691215049368 |
信號寬度 | 43“ |
船重(kg) | 112.05 |
船高(厘米) | 147.32 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 109.22 |
HS代碼 | 8426990000 |
原產地 | CN |