項目 | 鼓適配器 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 300磅。 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 10“ |
鼓直徑 | 21“ |
鼓面設計 | 打開關閉 |
鼓材質 | 纖維、塑料 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
適合滾筒直徑 | 12“到21” |
適合滾筒高度 | 28“到36” |
身高 | 36.75“ |
總長: | 36.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 滾筒高度 | 36“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 臂長 | 28 3機構/ 4“ |
分鐘。 滾筒直徑 | 12“ |
分鐘。 滾筒高度 | 28“ |
產品數據表 | Vestil-rp-fda-550.pdf |
UPC | 691215019293 |
信號寬度 | 4" |
適用於 | HDC-305,DCR-205,DCR-110,DCT-75,DCT-85,DCT-2000 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 93.35 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |