項目 | 地板鎖 |
附件類型 | 螺栓上 |
(在。) | 0.375“ |
螺栓孔間距 | 開槽尺寸為 3 3/8" x 5 1/4"、3" x 3" 和 2 1/8" x 4 3/4" |
顏色 | 銀色 |
延伸高度 | 8" |
級 | 304級 |
身高 | 8" |
內部螺栓孔間距 | 3-3/8" x 5-1/4" |
總長: | 6.5“ |
鎖類型 | 腳踏板 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝高度 | 5 3/4至8英寸 |
安裝板厚度 | 3機構/ 8“ |
安裝類型 | 盤 |
總高度 | 8" |
整體尺寸 | 4 1/2 x 6 1/2“ |
板厚 | 5機構/ 16“ |
產品數據表 | Vestil-rp-fl-adj-46-ss.pdf |
收縮高度 | 5.5“ |
縮回高度範圍 | 5 1/2英寸至7 1/4英寸 |
頂板長度 | 6 1機構/ 2“ |
頂板寬度 | 4 1機構/ 2“ |
類別 | 可調不銹鋼 |
與腳輪尺寸一起使用 | 4“到6” |
信號寬度 | 5.62“ |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
A. 地鎖由 304 不銹鋼製成,與標準地鎖相比具有出色的強度和耐磨性。
A. 鎖通常安裝在帶有一對萬向腳輪的手推車上的兩個萬向腳輪之間,或者安裝在帶有四個萬向腳輪的手推車的對角角上。
A. Vestil 地板鎖有一個頂部安裝板,用於將其安裝在推車和其他設備上。
產品 | 型號 | 擴展的高度範圍 | 身高 | 材料 | 安裝螺栓直徑 | 縮回高度範圍 | 與腳輪尺寸一起使用 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-ADJ-46 | 6 1/4“至8” | 8" | 重型鑄鋼 | 3機構/ 8“ | 5 1/2英寸至7 1/4英寸 | 4“到6” | 5.62“ | 新台幣3,325元 | ||
FL-ADJ-810 | 8 1/4英寸至11 1/2英寸 | 11.5“ | 重型鑄鋼 | 3機構/ 8“ | 6 1/4英寸至9 1/2英寸 | 6“到8” | 6.69“ | 新台幣3,583元 | ||
FL-ADJ-810-SS | 8 1/4英寸至11 1/2英寸 | 11.5“ | 不銹鋼 | 3 / 8“,1 / 2” | 6 1/4英寸至9 1/2英寸 | 6“到8” | 6.69“ | 新台幣9,409元 |