項目 | 地板鎖 |
附件類型 | 螺栓上 |
(在。) | 0.5“ |
螺栓孔間距 | 開槽尺寸為 3 3/8" x 5 1/4"、3" x 3" 和 2 1/8" x 4 3/4" |
顏色 | 銀色 |
延伸高度 | 11.5“ |
擴展的高度範圍 | 8 1/4英寸至11 1/2英寸 |
級 | 304級 |
身高 | 11.5“ |
內部螺栓孔間距 | 2 3 / 16“x 3” |
總長: | 6.5“ |
鎖類型 | 腳踏板 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝螺栓直徑 | 3 / 8“,1 / 2” |
安裝高度 | 7 5/8至10 7/8 In。 |
安裝板厚度 | 3機構/ 8“ |
安裝類型 | 盤 |
外部螺栓孔間距 | 3 1 / 2“×5 1 / 4” |
總高度 | 11.5“ |
整體尺寸 | 4 1/2 x 6 1/2“ |
板厚 | 1機構/ 4“ |
產品數據表 | Vestil-rp-fl-adj-810-ss.pdf |
收縮高度 | 6.25 |
縮回高度範圍 | 6 1/4英寸至9 1/2英寸 |
頂板長度 | 6 1機構/ 2“ |
頂板寬度 | 4 1機構/ 2“ |
類別 | 可調不銹鋼 |
與腳輪尺寸一起使用 | 6“到8” |
信號寬度 | 6.69“ |
船重(kg) | 3.81 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 擴展的高度範圍 | 身高 | 材料 | 安裝螺栓直徑 | 縮回高度範圍 | 與腳輪尺寸一起使用 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-ADJ-46 | 6 1/4“至8” | 8" | 重型鑄鋼 | 3機構/ 8“ | 5 1/2英寸至7 1/4英寸 | 4“到6” | 5.62“ | 新台幣3,325元 | ||
FL-ADJ-810 | 8 1/4英寸至11 1/2英寸 | 11.5“ | 重型鑄鋼 | 3機構/ 8“ | 6 1/4英寸至9 1/2英寸 | 6“到8” | 6.69“ | 新台幣3,583元 | ||
FL-ADJ-46-SS | - | 8" | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 5 1/2英寸至7 1/4英寸 | 4“到6” | 5.62“ | 新台幣6,797元 |