項目 | 碼頭平整機的邊緣 |
保險槓高度 | 18“ |
保險槓長度 | 2" |
保險槓投影 | 15“ |
保險槓厚度 | 2" |
保險槓寬度 | 8" |
容量 | 25000磅。 |
顏色 | 褐色 |
身高 | 18“ |
包括 | 安裝硬件 |
安裝方法 | 永久安裝到碼頭表面 |
總長: | 15“ |
唇部投影 | 14“ |
負載能力 | 25000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 碼頭上方服務 | 5" |
最大限度。 碼頭下方服務 | 5" |
測量單位 | 每 |
操作模式 | 驅動手柄/機械 |
板長 | 27輸入。 |
平台長度 | 29“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台厚度 | 0.38“ |
平台寬度 | 66“ |
產品數據表 | Vestil-rp-fm-2566.pdf |
斜坡寬度 | 66“ |
斜坡長度 | 29“ |
碼頭以上服務範圍 | 5" |
碼頭以下服務範圍 | 5" |
UPC | 691215020596 |
信號寬度 | 93“ |
船重(kg) | 245.7 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 236.22 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 唇部投影 | 負載能力 | 平台長度 | 平台寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-2072 | 14“ | 20000磅。 | 29“ | 72“ | 99“ | 新台幣100,044元 | 詢價
| |
FM-2066 | 14“ | 20000磅。 | 29“ | 66“ | 93“ | 新台幣96,635元 | ||
FM-0648 | 13.69“ | 6000磅。 | 28.69“ | 48“ | 75“ | 新台幣63,140元 | ||
FM-2078 | 14“ | 20000磅。 | 29“ | 78“ | 105“ | 新台幣120,124元 | ||
FM-2572 | 14“ | 25000磅。 | 29“ | 72“ | 99“ | 新台幣101,715元 | ||
FM-3066 | 14.81“ | 30000磅。 | 29.81“ | 66“ | 93“ | 新台幣103,014元 | ||
FM-3072 | 14.81“ | 30000磅。 | 29.81“ | 72“ | 99“ | 新台幣117,110元 |