項目 | 電動托盤升降機 |
自動剎車接合 | 8" |
電池尺寸 | 12V |
電池電壓 | 12V DC |
容量 | 2500磅。 |
腳輪材質 | 酚醛 |
顏色 | 藍色 |
控制 | 帶車載充電器的按鈕手 |
控制類型 | 帶車載充電器的按鈕手 |
深度 | 69.4375“ |
貨叉長度 | 48“ |
叉寬 | 27“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 酚醛 |
前腳輪類型 | 雙重 |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
手柄長度 | 41.5“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 41.5“ |
包括 | 全焊接框架 |
總長: | 69.44“ |
最大起升高度 | 65.94“ |
負載能力 | 2500磅。 |
降低高度 | 3 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 貨叉高度 | 31.5“ |
最大限度。 行駛距離 | 28“ |
測量單位 | 每 |
最小貨叉高度 | 3.5“ |
電池數量 | 1 |
後腳輪數量 | 2 |
手術 | 直流電池 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | vestil-rp-hipm-2748-dc.pdf |
升高高度 | 31 1機構/ 2“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 3" |
UPC | 691215023238 |
電壓 | 12V |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 271.8 |
船高(厘米) | 102.87 |
船長(厘米) | 167.16 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 控制類型 | 深度 | 最大限度。 貨叉高度 | 能量源 | 電壓 | 貨叉長度 | 叉寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPM-2048-AC | 31.5 | 按鈕手 | 69.4375“ | - | 電 | 115V交流 | 48“ | 20“ | 新台幣178,168元 | ||
HIPM-2048-空氣 | 31.5 | 腳跟、腳趾腳踏板 | 69.4375“ | - | - | - | 48“ | 20“ | 新台幣178,168元 | ||
HIPM-2048-DC | 66 | 帶車載充電器的按鈕手 | 69.4375“ | 31.5“ | 電 | 12V | 48“ | 20“ | 新台幣178,168元 | ||
HIPM-2748-AC | 31.5 | 按鈕手 | 69.4375“ | - | 電 | 115V交流 | 48“ | 27“ | 新台幣184,108元 | ||
HIPM-2748-空氣 | 31.5 | 腳跟、腳趾腳踏板 | 69.4375“ | - | - | - | 48“ | 27“ | 新台幣184,108元 | ||
HIPM-2772-AC | 31 1 / 2 | 按鈕手 | 91 1機構/ 3“ | - | 電 | 115V | 72“ | 27“ | 新台幣236,263元 | 詢價
| |
HIPM-2772-空氣 | 31 1 / 2 | 腳跟、腳趾腳踏板 | 91 1機構/ 3“ | 31 1機構/ 2“ | 空運 | - | 72“ | 27“ | 新台幣236,263元 | 詢價
|