項目 | 油缸式叉車 |
自動剎車接合 | 8" |
容量 | 2500磅。 |
腳輪材質 | 酚醛 |
顏色 | 藍色 |
控制 | 腳跟、腳趾腳踏板 |
控制類型 | 腳跟、腳趾腳踏板 |
深度 | 91 1機構/ 3“ |
雙前輪直徑 | 3" |
雙前輪寬度 | 1機構/ 2“ |
貨叉長度 | 72“ |
貨叉降低高度 | 3 1機構/ 2“ |
叉寬 | 27“ |
框架材質 | 鐵件 |
前輪材質 | 酚醛 |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 30“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 41 5機構/ 8“ |
最大起升高度 | 31 1 / 2 |
降低高度 | 3 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 貨叉高度 | 31 1機構/ 2“ |
最大限度。 行駛距離 | 28“ |
操作方法 | 往復式空氣 |
能量源 | 空運 |
產品數據表 | vestil-rp-hipm-2772-air.pdf |
升高高度 | 31 1機構/ 2“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 3" |
車輪材質 | 酚醛 |
信號寬度 | 32“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 控制類型 | 深度 | 最大限度。 貨叉高度 | 能量源 | 電壓 | 貨叉長度 | 叉寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPM-2048-AC | 31.5 | 按鈕手 | 69.4375“ | - | 電 | 115V交流 | 48“ | 20“ | 新台幣178,168元 | ||
HIPM-2048-空氣 | 31.5 | 腳跟、腳趾腳踏板 | 69.4375“ | - | - | - | 48“ | 20“ | 新台幣178,168元 | ||
HIPM-2048-DC | 66 | 帶車載充電器的按鈕手 | 69.4375“ | 31.5“ | 電 | 12V | 48“ | 20“ | 新台幣178,168元 | ||
HIPM-2748-AC | 31.5 | 按鈕手 | 69.4375“ | - | 電 | 115V交流 | 48“ | 27“ | 新台幣184,108元 | ||
HIPM-2748-空氣 | 31.5 | 腳跟、腳趾腳踏板 | 69.4375“ | - | - | - | 48“ | 27“ | 新台幣184,108元 | ||
HIPM-2748-DC | 65.94“ | 帶車載充電器的按鈕手 | 69.4375“ | 31.5“ | 電 | 12V | 48“ | 27“ | 新台幣184,108元 | ||
HIPM-2772-AC | 31 1 / 2 | 按鈕手 | 91 1機構/ 3“ | - | 電 | 115V | 72“ | 27“ | 新台幣236,263元 | 詢價
|