項目 | 平台車 |
容量 | 2200磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 橡膠模具 |
腳輪類型 | (2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 褐色 |
十字墊 | 1 1機構/ 2“ |
甲板厚度 | 1" |
前腳輪直徑 | 12“ |
手柄高度 | 29“ |
手柄類型 | Stake |
身高 | 16.25“ |
包括 | (2) 個旋轉腳輪、(2) 個剛性腳輪、側梁 6" x 1 1/2" 和十字支撐 1 1/2" |
總長: | 48“ |
負載能力 | 2200磅。 |
負載腳輪軸直徑 | 1" |
負載腳輪尺寸 | 12 英寸 X 2 1/2 英寸 |
負載腳輪類型 | (2)剛性 |
材料 | 硬木 |
最大限度。 平台高度 | 6" |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 6 |
垂直支撐數量 | 4 |
總高度 | 16.25“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 30“ |
平台高度 | 6" |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 砂光硬木 |
平台寬度 | 30“ |
能量源 | 手動操作 |
後腳輪直徑 | 6" |
側坎深度 | 1 1機構/ 2“ |
側門檻高度 | 6" |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 105.75 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |