項目 | 手絞車 |
底板長度 | 9 1機構/ 2“ |
底板厚度 | 1機構/ 8“ |
底板寬度 | 5" |
容量 | 2600磅。 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 8.25“ |
齒輪比 | 10:1 |
級 | 304級 |
處理顏色 | 黑色,銀色 |
包括手柄 | 是 |
手柄長度 | 12 1機構/ 2“ |
處理材料 | 不銹鋼 |
身高 | 23.25“ |
總長: | 8.25“ |
材料 | 不銹鋼 |
測量單位 | 每 |
安裝孔直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝孔數 | 7 |
板長 | 9-1 / 2英寸 |
板厚 | 1機構/ 8“ |
板寬 | 5輸入。 |
產品數據表 | Vestil-rp-hwss-2600-nr.pdf |
類別 | Single |
UPC | 691215116015 |
信號寬度 | 11.5“ |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 59.06 |
船長(厘米) | 20.96 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8425390100 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 底板長度 | 底板寬度 | 容量 | 深度 | 齒輪比 | 手柄長度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSS-1200-NR | 10.5“ | 5 1機構/ 2“ | 3 1機構/ 2“ | 1200磅。 | 6" | 4.2:1 | 8 1機構/ 4“ | 11.5“ | 新台幣12,838元 | ||
HWSS-1800-NR | 10.75“ | 7 3機構/ 4“ | 4" | 1800磅。 | 8" | 5:1 | 12 1機構/ 2“ | 21.25“ | 新台幣23,503元 |