項目 | 梯子 |
ANSI類 | A14.7 |
基本長度 | 85.06“ |
基本寬度 | 34.25“ |
有電池 | 沒有 |
容量 | 350磅。 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
顏色 | 藍色 |
台階之間的距離 | 10“ |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
前腳輪類型 | 旋轉 |
前腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
扶手高度 | 140“ |
包括扶手 | 是 |
身高 | 140“ |
總長: | 85.062“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 4 |
前腳輪數量 | 2 |
後腳輪數量 | 2 |
步數 | 11 |
後腳輪直徑 | 10“ |
後腳輪材質 | 我們的乳膠 |
後腳輪寬度 | 2 1機構/ 2“ |
彈簧加載 | 沒有 |
步距角 | 58度 |
步長深度 | 7" |
步間距 | 10“ |
台階類型 | 握桿 |
步幅 | 23.56“ |
頂部台階深度 | 14“ |
最高台階高度 | 110“ |
UPC | 691215121491 |
可用長度 | 76 1機構/ 2“ |
可用寬度 | 23 9機構/ 16“ |
信號寬度 | 34.25“ |
船重(kg) | 124.2 |
船高(厘米) | 370.84 |
船長(厘米) | 216.06 |
船寬(厘米) | 87 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本長度 | 扶手高度 | 身高 | 步數 | 步距角 | 頂部台階深度 | 可用長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-10-14-G | 78.94“ | 130“ | 130“ | 10 | 58度 | 14“ | 70 3機構/ 16“ | 新台幣71,582元 | ||
LAD-10-14-G-EZ | 97.69“ | 130“ | 130“ | 10 | 50度 | 14“ | 89 5機構/ 16“ | 新台幣72,552元 | ||
LAD-10-21-G | 85.19“ | 130“ | 130“ | 10 | 58度 | 21“ | 77 3機構/ 16“ | 新台幣73,666元 | ||
LAD-10-21-G-EZ | 103.94“ | 130“ | 130“ | 10 | 50度 | 21“ | 96 5機構/ 16“ | 新台幣74,413元 | ||
LAD-11-14-G-EZ | 103.88“ | 140“ | 140“ | 11 | 50度 | 14“ | 97 5機構/ 16“ | 新台幣83,079元 | ||
LAD-11-21-G | 91.25“ | 140“ | 140“ | 11 | 58度 | 21“ | 83 1機構/ 2“ | 新台幣87,252元 | ||
LAD-11-21-G-EZ | 110.88“ | 140“ | 140“ | 11 | 50度 | 21“ | 104 5機構/ 16“ | 新台幣85,027元 |