項目 | 傾斜梯子 |
ANSI類 | A14.7 |
基本長度 | 30.94“ |
基本寬度 | 29.5“ |
容量 | 350磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 藍色 |
台階之間的距離 | 10“ |
折疊高度 | 30輸入。 |
折疊長度 | 135輸入。 |
折疊寬度 | 36“ |
前腳輪直徑 | 4" |
離地間隙高度 | 5 1機構/ 2“ |
扶手高度 | 50“ |
包括扶手 | 是 |
身高 | 50“ |
總長: | 30.937“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 2 |
步數 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-lad-trn-50-2-p.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
彈簧加載 | 沒有 |
步距角 | 50度 |
步長深度 | 7" |
台階類型 | 穿孔的 |
步幅 | 24“ |
頂部台階深度 | 14“ |
最高台階高度 | 20“ |
UPC | 691215126236 |
輪型 | 硬質橡膠 |
信號寬度 | 29.5“ |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 127 |
船長(厘米) | 78.58 |
船寬(厘米) | 74.93 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本長度 | 扶手高度 | 身高 | 步數 | 步距角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRN-50-3-P | 38.5“ | 60“ | 60“ | 3 | 50度 | 新台幣38,620元 | ||
LAD-TRN-50-4-P | 47“ | 70“ | 70“ | 4 | 50度 | 新台幣42,278元 | ||
LAD-TRN-50-5-P | 55.5“ | 80“ | 80“ | 5 | 50度 | 新台幣51,413元 | ||
LAD-TRN-50-6-P | 63.38“ | 90“ | 90“ | 6 | 50度 | 新台幣53,729元 | ||
LAD-TRN-60-2-P | 30.13“ | 50“ | 50“ | 2 | 58度 | 新台幣37,646元 | ||
LAD-TRN-60-3-P | 35.81“ | 60“ | 60“ | 3 | 58度 | 新台幣39,032元 | ||
LAD-TRN-60-4-P | 42.06“ | 70“ | 70“ | 4 | 58度 | 新台幣43,021元 |