項目 | 桶襯 |
桶/桶直徑 | 11“ |
容量 | 125磅。 |
顏色 | 銀色 |
降低了搖籃高度 | 6" |
搖籃升高高度 | 62 3機構/ 4“ |
深度 | 36.9375“ |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓尺寸 | 5加侖 |
轉儲角度 | 24度 |
框架材質 | 不銹鋼 |
前腳輪直徑 | 2" |
前腳輪材質 | 保利 |
前腳輪寬度 | 0.88“ |
前滾輪直徑 | 2" |
前輥材質 | 鐵件 |
級 | 304級 |
身高 | 71.87“ |
鎖定直徑 | 4" |
降低高度 | 6" |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 卸載高度 | 52“ |
分鐘。 卸載高度 | 1" |
角度設定數量 | 24 |
前輥數量 | 2 |
後腳輪數量 | 2 |
便攜 | 是 |
澆注高度降低 | 1" |
澆注高度升高 | 52“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-llw-paild-100-pss.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 保利 |
後腳輪寬度 | 1.25“ |
信號寬度 | 25.56“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 後腳輪寬度 | 容量 | 顏色 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-PALD-100 | 1.25“ | 125磅。 | 藍色,黃色 | 26“ | 35.875“ | 71.25“ | 鼓式升降機 | 鐵件 | 新台幣55,305元 | ||
LLW-PALD-200 | 2" | 200磅。 | 藍色,黃色 | 20.12“ | 37.5“ | 71.75“ | 鼓式升降機 | 鐵件 | 新台幣53,502元 |