項目 | 鼓式升降機 |
容量 | 200磅。 |
鑄工直徑 | 4"(頂部剛性)、6"(後部剛性) |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | 死板 |
顏色 | 藍色,黃色 |
降低了搖籃高度 | 7 1機構/ 8“ |
深度 | 37.5“ |
鼓直徑 | 11“ |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓尺寸 | 5加侖 |
轉儲角度 | 24度 |
前腳輪直徑 | 2" |
前腳輪寬度 | 0.88“ |
身高 | 71.75“ |
總長: | 26.5“ |
降低高度 | 7.88“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 卸載高度 | 52“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 卸載高度 | 1" |
角度設定數量 | 24 |
腳輪數量 | 4 |
便攜 | 是 |
澆注高度降低 | 1" |
澆注高度升高 | 52“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-llw-paild-200.pdf |
升高高度 | 71 3機構/ 4“ |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪寬度 | 2" |
滾筒直徑 | 2" |
滾筒材質 | 鐵件 |
迴轉 | 135度 |
旋轉角度 | 24度 |
UPC | 691215027120 |
信號寬度 | 20.12“ |
船重(kg) | 58.95 |
船高(厘米) | 168.28 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 後腳輪寬度 | 容量 | 顏色 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-PALD-100 | 1.25“ | 125磅。 | 藍色,黃色 | 26“ | 35.875“ | 71.25“ | 鼓式升降機 | 鐵件 | 新台幣53,221元 | ||
LLW-PAILD-100-PSS | 1.25“ | 125磅。 | 銀色 | 25.56“ | 36.9375“ | 71.87“ | 桶襯 | 不銹鋼 | 新台幣186,749元 | 詢價
|