項目 | 伸縮叉車臂 |
吊桿樣式 | 伸縮式 |
動臂類型 | 經濟繁榮 |
容量 | 4000磅。 |
鍊長 | 36“ |
兼容貨叉厚度 | 2.5“ |
深度 | 86.25“ |
延伸長度 | 151 1機構/ 2“ |
擴展顏色 | 黃 |
叉口袋中心 | 24“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 2“ |
前叉口袋尺寸 | 7-1 / 2“ |
叉槽寬度 | 7.5“ |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 13.5“ |
總長: | 86.25“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 鉤點 | 144“ |
最大。 長度 | 151.5“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉤點 | 36“ |
Min.最小Length長度 | 86.25“ |
掛鉤數量 | 2 |
垂直調整位置數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-lm-ebt-4-24.pdf |
約束長度 | 36“ |
安全鏈 | 是 |
108" 處的單鉤容量 | 2500磅。 |
120" 處的單鉤容量 | 2250磅。 |
132" 處的單鉤容量 | 2000磅。 |
144" 處的單鉤容量 | 1750磅。 |
36" 處的單鉤容量 | 4000磅。 |
48" 處的單鉤容量 | 3750磅。 |
60" 處的單鉤容量 | 3500磅。 |
72" 處的單鉤容量 | 3250磅。 |
84" 處的單鉤容量 | 3000磅。 |
96" 處的單鉤容量 | 2750磅。 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 149.85 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 219.08 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 兼容貨叉厚度 | 最大。 長度 | 108" 處的單鉤容量 | 120" 處的單鉤容量 | 132" 處的單鉤容量 | 144" 處的單鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBT-4-11 | 13.88“ | 4000磅。 | 2.5“ | 151.5“ | 2500磅。 | 2250磅。 | 2000磅。 | 1750磅。 | 新台幣64,860元 | 詢價
| |
LM-EBT-4-30 | 13.19“ | 4000磅。 | 2.5“ | 151.5“ | 2500磅。 | 2250磅。 | 2000磅。 | 1750磅。 | 新台幣68,336元 | 詢價
| |
LM-EBT-4-36 | 13.19“ | 4000磅。 | 2.5“ | 151.5“ | 2500磅。 | 2250磅。 | 2000磅。 | 1750磅。 | 新台幣71,393元 | 詢價
| |
LM-EBT-6-11 | 13.88“ | 6000磅。 | 2.25“ | 151.5“ | 2600磅。 | 2300磅。 | 2000磅。 | 1800磅。 | 新台幣95,039元 | 詢價
| |
LM-EBT-6-24 | 13.5“ | 6000磅。 | 2.25“ | 151.5“ | 2600磅。 | 2300磅。 | 2000磅。 | 1800磅。 | 新台幣96,106元 | 詢價
| |
LM-EBT-6-30 | 13.19“ | 6000磅。 | 2.25“ | 151.5“ | 2600磅。 | 2300磅。 | 2000磅。 | 1800磅。 | 新台幣98,148元 | 詢價
| |
LM-EBT-6-36 | 13.19“ | 6000磅。 | 2.25“ | 151.5“ | 2600磅。 | 2300磅。 | 2000磅。 | 1800磅。 | 新台幣100,094元 | 詢價
|