項目 | 剪叉式升降車 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
甲板厚度 | 1機構/ 4“ |
身高 | 28“ |
總長: | 49.5“ |
降低高度 | 28“ |
最大限度。 行駛距離 | 18 1機構/ 4“ |
最高行駛距離(英尺) | 18輸入。 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
手術 | DC |
平台長度 | 42“ |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | DC |
產品數據表 | Vestil-rp-mt-2442-hp-dc.pdf |
升高高度 | 46 1機構/ 4“ |
UPC | 691215090230 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 228.6 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 有電池 | 包括電池充電器 | 信號寬度 | 總長: | 電機功率 | 平台長度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-2436-惠普 | - | 沒有 | - | 24“ | 37.88“ | - | 36“ | 24“ | 新台幣68,753元 | ||
MT-2436-HP-AC | 115V交流 | 沒有 | 沒有 | 24“ | 37.88“ | 1 / 2 hp | 36“ | 24“ | 新台幣209,001元 | ||
MT-2436-HP-DC | 12V DC | 是 | 是 | 24“ | 37.88“ | 1馬力 | 36“ | 24“ | 新台幣209,001元 | ||
MT-2442-惠普 | - | 沒有 | - | 24“ | 43.88“ | - | 42“ | 24“ | 新台幣81,410元 | ||
MT-2442-HP-AC | 115V交流 | 沒有 | 沒有 | 24“ | 43.88“ | 1 / 2 hp | 42“ | 24“ | 新台幣221,102元 | ||
MT-3042-惠普 | - | 沒有 | - | 30“ | 43.88“ | - | 42“ | 30“ | 新台幣88,597元 | ||
MT-3042-HP-AC | 115V交流 | 沒有 | 沒有 | 30“ | 43.88“ | 1 / 2 hp | 42“ | 30“ | 新台幣230,379元 |