項目 | 無損板夾 |
容量 | 1100磅。 |
夾緊鎖定機構 | 自動上鎖 |
顏色 | 黃 |
身高 | 8" |
顎深 | 3.23“ |
總長: | 6" |
起重鉗樣式 | 直式 |
起重鉗類型 | 板夾 |
材料 | 鋼、聚氨酯 |
最高 顎開口 | 13機構/ 16“ |
Max.最高Opening開場 | 13機構/ 16“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 下巴張開 | 0" |
Min.最小Opening開場 | 0" |
總深度 | 6" |
總高度 | 8" |
總長度 | 4.45“ |
整體厚度 | 3.15“ |
總寬度 | 8.7“ |
環直徑 | 1.61“ |
環厚度 | 0.43“ |
UPC | 691215099110 |
信號寬度 | 5" |
工作負荷限制 | 0.5 噸。 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | FR |