項目 | 無損板夾 |
容量 | 1100磅。 |
顏色 | 黃 |
身高 | 8" |
總長: | 8" |
材料 | 鋼、聚氨酯 |
最高 顎開口 | 5 1機構/ 2“ |
Max.最高Opening開場 | 5 1機構/ 2“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 下巴張開 | 1 9機構/ 16“ |
Min.最小Opening開場 | 1 9機構/ 16“ |
總深度 | 8" |
總高度 | 8" |
總寬度 | 5" |
UPC | 691215098632 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | FR |