扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VESTIL NPG6-18 鋼薄型機架防護罩,3 x 10 x 17-7/8 英寸尺寸,黃色

有現貨
貨號:AG7WME 型號:NPG6-18

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,269 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目托盤架保護器
附件類型螺栓上
C槽鋼長度6"
C型鋼厚度3機構/ 16“
顏色
身高18“
包含安裝硬件沒有
總長:6"
材料鐵件
測量單位
安裝孔尺寸5 / 8“x 1”
安裝板孔徑0.625“
安裝孔數2
總深度3"
總高度17.88“
總長度3"
總寬度10“
產品數據表Vestil-rp-npg6-18.pdf
厚度3機構/ 16“
可用長度1"
可用寬度6 1機構/ 4“
信號寬度10“

送貨信息:

船重(kg) 3.6
船高(厘米)45.72
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)25.4
HS代碼7326908588
原產地US

文檔:

規格書

產品型號

產品型號總高度價錢
VESTIL NPG6-12 鋼薄型機架防護罩,3 x 10 x 11-7/8 英吋尺寸,黃色 | AG7大規模殺傷性武器 NPG6-1211.88“新台幣2,273元
VESTIL NPG6-24 鋼薄型機架防護罩,3 x 10 x 23-7/8 英吋尺寸,黃色 | AG7WMF NPG6-2423.88“新台幣2,592元
VESTIL NPG6-36 鋼薄型機架防護罩,3 x 10 x 35-7/8 英吋尺寸,黃色 | AG7WMG NPG6-3635.88“新台幣3,213元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VESTIL NPG6-18 鋼薄型機架防護罩,3 x 10 x 17-7/8 英寸尺寸,黃色
新台幣2,269元 /單元