項目 | 托盤架保護器 |
附件類型 | 螺栓上 |
C槽鋼長度 | 6" |
C型鋼厚度 | 3機構/ 16“ |
顏色 | 黃 |
身高 | 36“ |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 6" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝孔尺寸 | 5 / 8“x 1” |
安裝板孔徑 | 0.625“ |
安裝孔數 | 2 |
總深度 | 3" |
總高度 | 35.88“ |
總長度 | 3" |
總寬度 | 10“ |
產品數據表 | Vestil-rp-npg6-36.pdf |
厚度 | 3機構/ 16“ |
可用長度 | 1" |
可用寬度 | 6 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |