項目 | 通用平板車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪寬度 | 2" 剛性,1 1/2" 旋轉 |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 5" |
身高 | 47.5“ |
包括 | (4) 個 5 英寸旋轉腳輪。 x 1-1/2 英寸和 (2) 個 8 英寸剛性腳輪x 2 英寸。 |
總長: | 51“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 平台高度 | 47.5“ |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 6 |
垂直支撐數量 | 4 |
平台高度 | 47.5“ |
平台長度 | 51“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 30.25“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-面板-v.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
靜載能力 | 2,000磅。 |
中間可用寬度 | 10“ |
可用寬度邊 | 6 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 30.25“ |
船重(kg) | 79.65 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台長度 | 腳輪材質 | 腳輪寬度 | 平台寬度 | 信號寬度 | 顏色 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面板H | 54“ | 聚烯烴 | 1 1機構/ 2“ | 28.5“ | 32.06“ | 藍色,黃色 | 51.38“ | 63.5“ | 新台幣33,658元 |