項目 | 托盤傑克 |
容量 | 5500磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
顏色 | 黃 |
深度 | 66“ |
貨叉高度降低 | 2.88“ |
貨叉長度 | 48“ |
叉鞍寬度 | 27“ |
叉寬 | 7" |
全焊接框架 | 是 |
手柄長度 | 49“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 49“ |
總長: | 66“ |
負載中心 | 19“ |
降低高度 | 2 7機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
總貨叉寬度 | 27“ |
能量源 | 手 |
產品數據表 | Vestil-rp-pm5-2748-hb.pdf |
升高高度 | 7 3機構/ 4“ |
滾筒直徑 | 4" |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
滾筒寬度 | 3" |
轉向主銷輪直徑 | 7" |
轉向輪材質 | 鋼上聚 |
轉向腳輪寬度 | 2" |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 80.1 |
船高(厘米) | 124.46 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2748-DMHB | 聚氨酯 | 3" | 4" | 新台幣35,938元 |