項目 | 托盤服務器 |
容量 | 4000磅。 |
腳輪類型 | (2)旋轉 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 96“ |
深度 | 66“ |
貨叉高度降低 | 3" |
貨叉高度升高 | 50“ |
貨叉長度 | 36“ |
叉寬 | 4" |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
前腳輪寬度 | 2" |
全焊接框架 | 是 |
手柄高度 | 36“ |
手柄長度 | 36“ |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 77“ |
總長: | 66“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 2 |
手術 | 115伏特AC |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-pmps-50-ac.pdf |
升高高度 | 50“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
後腳輪寬度 | 3" |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 58“ |
船重(kg) | 442.8 |
船高(厘米) | 195.58 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 147.32 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 最大限度。 行駛距離 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMPS-50-空氣 | 77“ | - | - | 新台幣287,402元 | 詢價
| |
PMPS-50-直流 | 77“ | 47“ | 12V DC | 新台幣287,402元 | 詢價
| |
PMPS-60-AC | 87“ | - | 115V交流 | 新台幣287,586元 | 詢價
| |
PMPS-60-空氣 | 87“ | - | - | 新台幣287,586元 | 詢價
| |
PMPS-60-直流 | 87“ | 57“ | 12V DC | 新台幣287,586元 | 詢價
|