項目 | 鼓式卡車 |
容量 | 1,000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鐵件 |
腳輪類型 | 2剛性,2旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 藍色 |
深度 | 42“ |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪材質 | 鐵件 |
前腳輪寬度 | 1.25“ |
手柄長度 | 34“ |
處理材料 | 木材 |
身高 | 27.5“ |
包括 | 手柄 |
總長: | 42“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
總深度 | 42“ |
產品數據表 | Vestil-rp-rdc-1000-5ss.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鐵件 |
後腳輪寬度 | 1" |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 41.4 |
船高(厘米) | 69.85 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 前腳輪材質 | 後腳輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC-1000-5PO | 聚烯烴 | 聚烯烴 | 聚烯烴 | 新台幣13,345元 | ||
RDC-1000-5PU | 鋼上聚 | 鋼上聚 | 鋼上聚 | 新台幣15,433元 |