項目 | 堆垛機 |
可調叉 | 是 |
可調腳 | 是 |
電池尺寸 | 11 |
電池電壓 | 12V |
容量 | 1500磅。 |
顏色 | 黑色,黃色 |
貨叉長度 | 36.25“ |
貨叉伸展範圍 | 25“ |
叉寬 | 26 3機構/ 4“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 6" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
身高 | 79.25“ |
HP | 2馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 4" |
總長: | 95“ |
最大起升高度 | 118“ |
負載能力 | 1500磅。 |
負載中心 | 15 3機構/ 4“ |
降低高度 | 2 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 115.5“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 26.75“ |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 40" 至 50", 50" |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 50“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 2.5“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 8.3“ |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 40.13“ |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 5 |
段落 | 不適用 |
能量源 | 電池充電 |
產品數據表 | Vestil-rp-s-118-aa-fr.pdf |
升高高度 | 118“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
統一容量貨叉可在 2" 至 62" 升高高度處延伸 | 800磅。 |
統一容量貨叉可在 62" 至 118" 升高高度處延伸 | 600磅。 |
統一容量貨叉在 2" 至 62" 升高高度處縮回 | 1500磅。 |
統一容量貨叉在 62" 至 118" 升高高度處縮回 | 1000磅。 |
電壓 | 24V |
信號寬度 | 57.88“ |
兩腿之間的寬度 | 40“到50” |
船重(kg) | 744.75 |
船高(厘米) | 200.66 |
船長(厘米) | 212.09 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |