項目 | 堆垛機 |
電池尺寸 | 11 |
容量 | 1000磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 85“ |
貨叉長度 | 30“ |
貨叉厚度 | 1.1875“ |
叉寬 | 3 1機構/ 8“ |
貨叉寬度範圍 | 6 3/8英寸至23 5/8英寸 |
框架材質 | 鐵件 |
手柄長度 | 50.88“ |
處理材料 | 塑料 |
身高 | 78“ |
包括 | 全焊接框架 |
總長: | 85“ |
最大起升高度 | 62 |
負載能力 | 1000磅。 |
降低高度 | 2" |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 貨叉高度 | 62“ |
最大限度。 貨叉寬度 | 23.5“ |
最大限度。 行駛距離 | 60“ |
測量單位 | 每 |
最小貨叉高度 | 2" |
電機功率 | 0.7千瓦,2千瓦 |
電機功率 | 0.7kW |
電機功率 kW | 0.7千瓦 |
電機類型 | 24V |
電機電壓 | 24V DC |
電池數量 | 2 |
充滿電運行 | 3至4小時。 |
間歇使用時滿電運行 | 8小時。 |
強大能力 | 2kw |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-s-cb-62.pdf |
升高高度 | 62“ |
0" 至 62" 的均勻容量 | 1000磅。 |
電壓 | 24V |
信號寬度 | 32.25“ |
船重(kg) | 750.15 |
船高(厘米) | 196.85 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |