項目 | 堆垛機 |
電池充電器 | 120V輸入,24V/12A |
電池尺寸 | 14 |
電池電壓 | 6V |
容量 | 2000磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 110“ |
貨叉長度 | 36.25“ |
叉寬 | 4" |
貨叉寬度範圍 | 8 3/8英寸至23 1/4英寸 |
框架材質 | 鐵件 |
手柄長度 | 54.13“ |
處理材料 | 塑料 |
身高 | 78“ |
包括 | 全焊接框架 |
kW | 1 |
總長: | 110“ |
提升速度 | 4.2/秒” |
最大起升高度 | 62 |
負載能力 | 2000磅。 |
負載中心 | 19“ |
降低高度 | 2" |
桅杆樣式 | 固定 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 貨叉高度 | 62“ |
最大限度。 貨叉寬度 | 23.25“ |
測量單位 | 每 |
最小貨叉高度 | 2.13“ |
電機類型 | 24V |
電機電壓 | 24V DC |
電池數量 | 4 |
充滿電運行 | 3至4小時。 |
間歇使用時滿電運行 | 8小時。 |
平台離地間隙 | 1 1機構/ 2“ |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-s-2cb-62.pdf |
升高高度 | 62“ |
電壓 | 24V |
信號寬度 | 35.5“ |
船重(kg) | 1182.6 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 279.4 |
船寬(厘米) | 90.17 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |