項目 | 可調式吊具梁 |
附件類型 | 環鏈電動葫蘆 |
提手高度 | 5" |
吊環厚度 | 3機構/ 4“ |
吊鉤寬度 | 2 1機構/ 2“ |
容量 | 2,500磅。 |
渠道 | C通道 |
通道高度 | 5" |
顏色 | 藍色 |
淨空 | 14 3機構/ 4“ |
身高 | 16 1機構/ 2“ |
包括 | 包括 (3) 個把手 (1) 個上部和 (2) 個下部把手,下部把手寬度/高度 1 1/ 2" x 4 1/ 2",吊具可調節 8" 至 72" |
總長: | 78“ |
負載能力 | 2500磅。 |
下卡箍高度 | 4 1機構/ 2“ |
下卡箍寬度 | 1 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
Max.最高Spread傳播 | 6英尺 |
測量單位 | 每 |
最小 傳播 | 8" |
產品數據表 | Vestil-rp-sbm-25.pdf |
上提梁高度 | 5" |
可用上吊架寬度 | 2 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 65.7 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 198.12 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8431491090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 下卡箍高度 | 提手高度 | 淨空 | 下卡箍寬度 | 上提梁高度 | 信號寬度 | 身高 | 包括 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-40 | 4" | 5 1機構/ 2“ | 14 3機構/ 4“ | 2" | 5 1機構/ 2“ | 5" | 17 1機構/ 4“ | 包括 (3) 個把手 (1) 個上部和 (2) 個下部把手,下部把手寬度/高度 2 英寸 x 4 英寸,吊具可調節 8 英寸至 72 英寸 | 新台幣39,661元 | 詢價
| |
SBM-80 | 5 1機構/ 4“ | 7 1機構/ 4“ | 20 3機構/ 4“ | 3" | 7 1機構/ 4“ | 6" | 24 1機構/ 2“ | 包括 (3) 個把手 (1) 個上部和 (2) 個下部把手,下部把手寬度/高度 3" x 5 1/ 4",吊具可調節 8" 至 96" | 新台幣65,092元 | 詢價
| |
SBM-BFB-100-10 | 5 3機構/ 4“ | - | 25 1機構/ 2“ | 3" | 7 1機構/ 2“ | 6 1機構/ 2“ | 25 1機構/ 2“ | - | 新台幣76,033元 | 詢價
|