Vestil Sm-lb-80 | 附加下把手,6 X 7 X 15.75 英吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
VESTIL SM-LB-80 附加下把手,6 x 7 x 15.75 英吋尺寸 | AG7YYK

VESTIL SM-LB-80 附加下卡箍,6 x 7 x 15.75 英寸尺寸

有現貨
貨號:AG7YYK 型號:SM-LB-80

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,836 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊具樑下吊環
鏈條最大尺寸容量4"
顏色
連接型式直接聯繫
粉末塗層
身高15.75“
總長:6"
材料鐵件
測量單位
信號寬度7"
適用於SBM-80

送貨信息:

船重(kg) 14.4
船高(厘米)40.01
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)17.78
HS代碼8487900080
原產地US

產品型號

產品型號鏈條最大尺寸容量身高總長:信號寬度價錢
VESTIL SM-LB-25 附加下把手,4.25 x 4.5 x 17.5 英吋尺寸 | AG7YYH SM-LB-252"17.5“4.25“4.5“新台幣5,748元
VESTIL SM-LB-40 附加下把手,4.5 x 5 x 11.25 英吋尺寸 | AG7YYJ SM-LB-402"11.25“4.5“5"新台幣5,794元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VESTIL SM-LB-80 附加下卡箍,6 x 7 x 15.75 英寸尺寸
新台幣5,836元 /單元