項目 | 平台車 |
鑄工直徑 | 6x2“ |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 9 1機構/ 2“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板寬度 | 30“ |
前腳輪直徑 | 6" |
級 | 201級 |
離地間隙 | 6 1機構/ 2“ |
手柄高度 | 36 1機構/ 4“ |
包括 | (1) 36-1/4" 高度手柄,(2) 剛性腳輪 2" 寬,(2) 旋轉腳輪 2" 寬 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 平台高度 | 9.5“ |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 36.25“ |
總長度 | 51“ |
總寬度 | 30“ |
平台高度 | 9.5“ |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
平台尺寸 | 30的“X 48” |
平台寬度 | 30“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-sspt-3048.pdf |
後腳輪直徑 | 6" |
船重(kg) | 31.5 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |