項目 | 動力轉盤 |
基本長度 | 44 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 44 1機構/ 2“ |
有電池 | 沒有 |
容量 | 4000磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色,黃色 |
線長 | 8英尺 |
身高 | 13.5“ |
HP | 0.5馬力 |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 48“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
段落 | 1 |
強大能力 | 電液驅動 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-stpc-ehd.pdf |
RPM | 8RPM |
轉盤直徑 | 48“ |
轉盤高度 | 13 1機構/ 2“ |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 247.05 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 113.03 |
船寬(厘米) | 113.03 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |