項目 | 拉伸包裝機 |
顏色 | 黑色 |
核心尺寸 | 1/2“,2”,3“ |
處理材料 | 泡沫覆蓋鋼 |
身高 | 18.63“ |
總長: | 10“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 核心直徑 | 3.25“ |
最高 外直徑。 | 7" |
最大限度。 捲筒高度 | 20“ |
最大限度。 拉伸纏繞寬度 | 7" |
測量單位 | 每 |
分鐘。 核心直徑 | 1" |
分鐘。 捲筒高度 | 12“ |
分鐘。 拉伸纏繞寬度 | 3" |
產品數據表 | Vestil-rp-sw-hand-bg.pdf |
滾動最大。 直徑。 | 8" |
UPC | 691215038171 |
信號寬度 | 3.38“ |
包裝風格 | ERGO |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 47.63 |
船長(厘米) | 24.45 |
船寬(厘米) | 8.57 |
HS代碼 | 8205517500 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 核心尺寸 | 包裝風格 | 身高 | 總長: | 材料 | 最大限度。 捲筒高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-手-R | 3.38“ | 黑色 | 2吋,3吋 | 圓角 | 15.63“ | 9.13“ | 鐵件 | 20“ | 新台幣3,243元 | ||
SW-HAND-WS | 6" | 黑色,橙色 | 2吋,3吋 | - | 6" | 36“ | 塑料,鋼 | 24“ | 新台幣11,401元 |