項目 | 拉伸包裝機 |
顏色 | 黑色,橙色 |
核心尺寸 | 2吋,3吋 |
處理直徑。 | 1-1 / 4英寸 |
手柄類型 | 伸縮 |
身高 | 6" |
總長: | 36“ |
降低高度 | 35-1 / 4英寸 |
材料 | 塑料,鋼 |
最大限度。 核心直徑 | 3.25“ |
最大限度。 手柄長度 | 48.5“ |
最高 外直徑。 | 7" |
最大限度。 捲筒高度 | 24“ |
最大限度。 拉伸纏繞寬度 | 7" |
測量單位 | 每 |
分鐘。 核心直徑 | 1" |
分鐘。 手柄長度 | 35.5“ |
分鐘。 捲筒高度 | 10“ |
分鐘。 拉伸纏繞寬度 | 3" |
升高高度 | 48輸入。 |
UPC | 691215120685 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8467895090 |
原產地 | US |