項目 | 薄型拉伸纏繞機 |
容量 | 4000磅。 |
甲板顏色 | 黃 |
甲板轉速範圍 | 3 至 12 轉/分鐘 |
腳踏開關線長度 | 96“ |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 92.38“ |
外殼材質 | 鐵件 |
包括 | 具有 NEMA 5-15 插頭; 300度坡道通道 |
總長: | 96.81“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 核心直徑 | 3" |
最高 高度 | 83.25“ |
最高 外直徑。 | 11“ |
最高 轉速 | 12RPM |
最高 寬度 | 20“ |
分鐘。 核心直徑 | 3" |
最小 轉速 | 3RPM |
最小。 寬度 | 10“ |
電機放大器 | 6A |
電機功率 | 1 / 2 hp |
段落 | 1 |
電源線長度 | 8英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-swa-51-ar5.pdf |
坡道通行度 | 300度 |
轉盤顏色 | 黃 |
轉盤直徑 | 51“ |
轉盤高度 | 1" |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 92.62“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 框架顏色 | 身高 | 項目 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-MST-FLR | 黃 | 10 1機構/ 4“ | 安裝支架 | 12“ | 12“ | 新台幣5,093元 | 詢價
|