項目 | 薄型半自動拉伸纏繞機 |
容量 | 4000磅。 |
甲板顏色 | 黃 |
甲板轉速範圍 | 3 至 12 轉/分鐘 |
腳踏開關線長度 | 96“ |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 92.38“ |
外殼材質 | 鐵件 |
包括 | 特點 NEMA 5-15 插頭 |
總長: | 107.13“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 核心直徑 | 3" |
最高 高度 | 81.88“ |
最大限度。 負載直徑 | 84“ |
最高 外直徑。 | 11“ |
最高 轉速 | 12RPM |
最高 寬度 | 20“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 核心直徑 | 3" |
最小 轉速 | 3RPM |
最小。 寬度 | 10“ |
電機放大器 | 6A |
電機功率 | 1 / 2 hp |
段落 | 1 |
電源線長度 | 8英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-swa-70.pdf |
轉盤直徑 | 70“ |
轉盤高度 | 2.18“ |
電壓 | 115V |
伏/相 | 交流115/1 |
信號寬度 | 70“ |
船重(kg) | 436.95 |
船高(厘米) | 234.63 |
船長(厘米) | 267.34 |
船寬(厘米) | 177.8 |
HS代碼 | 8422409170 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 身高 | 項目 | 總長: | 最高 高度 | 最大限度。 負載直徑 | 轉盤直徑 | 轉盤高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-48 | 48“ | 94.5“ | 薄型拉伸纏繞機 | 89.81“ | 83.75“ | 62“ | 48“ | 2.38“ | 新台幣210,716元 | 詢價
| |
SWA-48-PMO | 48“ | 98.75“ | 薄型拉伸纏繞機 | 83.75“ | 80.31“ | 62“ | 48“ | 2.38“ | 新台幣399,049元 | 詢價
| |
SWA-50 | 50“ | 92.38“ | 薄型半自動拉伸纏繞機 | 87.13“ | 82“ | 64“ | 50“ | 2.06“ | 新台幣206,635元 | 詢價
|