項目 | 垃圾桶翻斗車 |
容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪寬度 | 2" |
溜槽深度 | 35 7機構/ 8“ |
溜槽寬度 | 34 3機構/ 4“ |
顏色 | 藍色,黃色 |
深度 | 75 5機構/ 8“ |
轉儲角度 | 135度 |
身高 | 78 1機構/ 8“ |
HP | 2馬力 |
包括 | (2) 個玻璃填充尼龍旋轉腳輪 8" x 2",(2) 個玻璃填充尼龍剛性腳輪 8" x 2",以及 (2) 個可調節地板鎖 |
總長: | 75 5機構/ 8“ |
水平高度 | 41“ |
最大起升高度 | 60.187“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 傾卸角度 | 135度 |
最大限度。 卸載高度 | 59“ |
最大限度。 旋轉角度 | 45度 |
測量單位 | 每 |
鎖的數量 | 2 |
輪數 | 4 |
段落 | 1 |
平台長度 | 35 7機構/ 8“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 34 3機構/ 4“ |
強大能力 | AC |
電源線長度 | 8英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-tcd-u-60-ac.pdf |
旋轉高度 | 140 1機構/ 4“ |
電壓 | 115V交流 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
輪型 | 死板 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 46“ |
適用於高度介於 | 27“到50” |
適用於長度介於 | 20 1/2英寸至35 7/8英寸 |
適用於寬度介於 | 17 1/2英寸至34 3/4英寸 |
船重(kg) | 360.45 |
船高(厘米) | 197.64 |
船長(厘米) | 190.5 |
船寬(厘米) | 113.35 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 總長: | 最大限度。 卸載高度 | 平台長度 | 旋轉高度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-U-48-AC | 75 5機構/ 8“ | 64 3機構/ 4“ | 75 5機構/ 8“ | 48“ | 36“ | 119 3機構/ 8“ | 115V交流 | 新台幣235,987元 | 詢價
| |
TCD-U-48-DC | 75 5機構/ 8“ | 64 3機構/ 4“ | 75 5機構/ 8“ | 48“ | 36“ | 119 3機構/ 8“ | 12V DC | 新台幣235,987元 | 詢價
| |
TCD-U-60-DC | 75 5機構/ 8“ | 78 1機構/ 8“ | 75 5機構/ 8“ | 59“ | 35 7機構/ 8“ | 140 1機構/ 4“ | 12V DC | 新台幣259,031元 | 詢價
| |
TCD-U-72-AC | 87 5機構/ 8“ | 90“ | 87 5機構/ 8“ | 72“ | 35 7機構/ 8“ | - | 115V交流 | 新台幣266,636元 | 詢價
| |
TCD-U-72-DC | 87 5機構/ 8“ | 90“ | 87 5機構/ 8“ | 72“ | 35 7機構/ 8“ | - | 12V DC | 新台幣266,636元 | 詢價
|