項目 | 乙烯基條形門 |
脆性溫度 | 0.35度C |
顏色 | 重設 |
格雷夫斯撕裂延伸 | 2.07“ |
格雷夫斯撕裂負荷 | 35.4磅。 |
霧度透過率 | 企業排放佔全球 6.3% |
身高 | 108“ |
100% 伸長率時的負載 | 32.2磅。 |
光透過率 | 企業排放佔全球 82.80% |
材料 | PVC乙烯基 |
最大限度。 拉伸伸長率 | 企業排放佔全球 388% |
安裝類型 | 壁掛式安裝 |
開啟高度 | 108“ |
開孔寬度 | 96“ |
工作溫度 範圍 | -10 度到 140 度。 F |
重疊式 | 標準 |
面板材質 | PVC乙烯基 |
產品數據表 | Vestil-rp-tg-1600-sw-96-108.pdf |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805 PSI |
100% 伸長率時的強度 | 1181 PSI |
帶材寬度 | 16“ |
拉伸強度 | 2635 PSI |
厚度 | 0.16“ |
信號寬度 | 96“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TG-1600-SW-108-120 | 120“ | 108“ | 新台幣38,013元 | 詢價
| |
TG-1600-SW-120-120 | 120“ | 120“ | 新台幣42,187元 | 詢價
| |
TG-1600-SW-120-144 | 144“ | 120“ | 新台幣49,048元 | 詢價
| |
TG-1600-SW-144-144 | 144“ | 144“ | 新台幣58,922元 | 詢價
| |
TG-1600-SW-96-96 | 96“ | 96“ | 新台幣28,279元 | 詢價
|