項目 | 垃圾箱 |
容量 | 400磅。 |
購物車設計 | 清潔服務 |
推車材質 | 金屬 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
鏈條直徑 | 3機構/ 16“ |
鍊長 | 100“ |
顏色 | 黑色 |
深度 | 105 7機構/ 9“ |
完全縮回的牽引桿長度 | 19 5機構/ 8“ |
手柄高度 | 40 11機構/ 16“ |
身高 | 40 2機構/ 3“ |
總長: | 105 7機構/ 9“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 垃圾桶容量 | 64加侖 |
最大限度。 加長牽引桿長度 | 30 7機構/ 8“ |
最大限度。 垃圾桶 | 3 |
測量單位 | 每 |
輪數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-th-cart-64.pdf |
牽引桿垂直增量調節 | 2 1機構/ 2“ |
垃圾桶容量 | 64加侖 |
垃圾桶槽寬度 | 23 1機構/ 2“ |
可用長度 | 73 1機構/ 2“ |
可用寬度 | 18 13機構/ 32“ |
廢紙Capacity容量 | 64加侖 |
輪徑 | 8" |
車輪表面處理 | 玻璃填充 |
車輪材質 | 尼龍 |
輪型 | 剛性、旋轉 4 位鎖定 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 27 2機構/ 5“ |
適用於 | TH-64-BLU,TH-64-GRN,TH-64-GY |
船重(kg) | 112.05 |
船高(厘米) | 103.35 |
船長(厘米) | 249.16 |
船寬(厘米) | 69.61 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 總長: | 垃圾桶容量 | 垃圾桶槽寬度 | 可用長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-CART-95 | 600磅。 | 119 2機構/ 7“ | 95加侖 | 28“ | 87“ | 新台幣63,053元 | 詢價
|