項目 | 拖車鎖系統 |
顏色 | 藍色,黃色 |
身高 | 32.06“ |
HP | 3 / 4 hp |
包括 | 安裝硬件 |
總長: | 29.25“ |
鏡片直徑 | 8" |
燈光顏色 | 紅色,綠色 |
輕包 | 聚丙烯 |
材料 | 聚丙烯 |
測量單位 | 每 |
控制開關數量 | 3 |
總深度 | 29.25“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-tl-100-fs.pdf |
剪切強度 | 22500磅。 |
UPC | 691215042130 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
瓦數 | 86.25W |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 214.2 |
船高(厘米) | 76.36 |
船長(厘米) | 69.85 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8608000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TL-100-F | 鋁 | 新台幣227,222元 | ||
TL-200-HP-F | 鋁 | 新台幣204,179元 | ||
TL-200-HP-FS | 聚丙烯 | 新台幣190,041元 |