項目 | 三腳架 |
可調節腿部高度 | 是 |
可調腳 | 是 |
附件類型 | 旋轉吊環螺栓 |
容量 | 2,000磅。 |
塌陷深度 | 16.25“ |
倒塌高度 | 132.5“ |
收合寬度 | 17.25“ |
顏色 | 藍色 |
身高 | 114.5“ |
高度調整增量 | 6" |
高度範圍 | 114 1/2至174 7/8“ |
包括 | 旋轉吊環螺栓和安全鏈 |
總長: | 108.25“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 底面半徑 | 73 5機構/ 8“ |
最大限度。 孔眼高度 | 165.75“ |
最高 高度 | 173.13“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 孔眼高度 | 105“ |
最小 高度 | 112.375“ |
產品數據表 | Vestil-rp-tri-sa.pdf |
類別 | 經濟型升降支撐架 |
UPC | 691215042611 |
信號寬度 | 108.25“ |
船重(kg) | 102.15 |
船高(厘米) | 290.83 |
船長(厘米) | 274.96 |
船寬(厘米) | 274.96 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |