項目 | 吊艇架起重機 |
基礎高度 | 6.38“ |
基本長度 | 8" |
基本寬度 | 8" |
容量 | 400磅。 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 焊接鋼 |
深度 | 45.75“ |
延伸長度 | 39.75“ |
擴展最大。 掛鉤高度 | 36.13“ |
擴展最小。 掛鉤高度 | 36.13“ |
完 | 藍色粉末大衣 |
離地間隙 | 31 3機構/ 8“ |
身高 | 46.06“ |
鉤高 | 36 1機構/ 8“ |
總長: | 45.75“ |
提升範圍 | 0至120“ |
桅杆直徑(英寸) | N / A |
桅杆尺寸 | 4" |
材料 | 鐵件 |
安裝板長度 | 8" |
安裝板寬度 | 8" |
操作模式 | 12 VDC |
總電纜長度 | 46英尺 |
強大能力 | 直流/ 12V |
電源類型 | 12V DC |
產品數據表 | Vestil-rp-van-j-dc.pdf |
達到 | 0至38-1 / 2英寸 |
收縮容量 | 400磅。 |
縮回長度 | 19.88“ |
縮回最大。 掛鉤高度 | 36.13“ |
縮回最小。 掛鉤高度 | 36.13“ |
迴轉 | 360度 |
擺動範圍 | 0" 至 39 3/4" |
旋轉角度 | 360度 |
類別 | 貨車和卡車 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 12.31“ |
滿載絞車速度 | 7英尺/分 |
船重(kg) | 72 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8426300000 |
原產地 | US |