項目 | 旋臂起重機 |
基礎高度 | 6.38“ |
基本長度 | 8" |
基本寬度 | 8" |
容量 | 400磅。 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 8英尺 |
深度 | 45.75“ |
延伸長度 | 39.75“ |
擴展最大。 掛鉤高度 | 36.13“ |
擴展最小。 掛鉤高度 | 0" |
離地間隙 | 30 1機構/ 8“ |
身高 | 46.06“ |
鉤高 | 36 1機構/ 8“ |
總長: | 45.75“ |
桅杆尺寸 | 4" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 2馬力 |
安裝板長度 | 8" |
安裝板寬度 | 8" |
總電纜長度 | 25英尺 |
段落 | 1 |
強大能力 | 交流/115V/1相 |
電源線長度 | 8英尺 |
電源類型 | 交流絞盤 |
產品數據表 | Vestil-rp-van-j-ac.pdf |
收縮容量 | 400磅。 |
縮回長度 | 19.88“ |
縮回最大。 掛鉤高度 | 36.13“ |
縮回最小。 掛鉤高度 | 0" |
迴轉 | 360度 |
擺動範圍 | 0" 至 39 3/4" |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 9.94“ |
滿載絞車速度 | 10英尺/分 |
船重(kg) | 65.25 |
船高(厘米) | 117 |
船長(厘米) | 116.21 |
船寬(厘米) | 25.24 |
HS代碼 | 8426300000 |
原產地 | US |